Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 0.05mOhm 5% Präzisionswiderstand 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225530
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     BAC-M-R00005-5.0-NI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand isabellenhütte
Shunt, Typ=BAC-M-R00005-5.0-NI, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Gehäusebreite=3 mm, Gehäusehöhe=20 mm, Länge der Einheit=84 mm, Nennleistung=15 W, Temperaturkoeffizient (±)=150 ppm/K, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=0.05 mΩ, Widerstandstyp=Präzisionswiderstand, Widerstandsgehäusestil=8420
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
42,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Shunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.