Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schienenmontageclip für ECE15 Netzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224418
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECL15 DIN CLIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
DIN-Schienenmontageclip für ECE15 Netzteile, Typ=ECL15 DIN CLIP, Höhe=-999, Geeignet für=ECE15-Netzteil, Montageart=DIN-Schienenmontage, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=Montageadapter, Serien=ECL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontagekit, Hutschienenbefestigung, din netzteil, DIN-Schienenmontageclip für ECE15 Netzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,12*
€ 4,11*
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 4,40*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.