Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Standardkontakt 1.9 A 0.08-0.4 mm² Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223890
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658670-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
D-Sub-Standardkontakt, Typ=1658670-1, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.08 mm², Nennstrom=1.9 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=D-Sub-Steckverbinder der Serie Amplimite, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Standardkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1149*
20000
€ 5,90*
ab € 0,0959*
€ 0,1199*
2 Tage
6100
100
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,242*
Lager 115
35124
10
€ 5,95*
ab € 0,097*
€ 0,2868*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,868* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,47*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.