| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30223323 Herst.-Nr.: 636201040200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes RF-Kabel, 1.13 mm, Typ=636201040200, Betriebstemperatur, max.=-40 °C, Betriebstemperatur, min.=90 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Länge=200 mm, Nennspannung=200 V, Abschirmungsmaterial=Phosphorbronze, Farbe Ummantelung=Schwarz, HF-Stecker B Gehäuseform=Abgewinkelt, HF-Steckverbinder A Gehäuseform=Abgewinkelt, HF-Steckverbinder A Gender=Männlich, HF-Steckverbinder B Gender=Männlich, Isoliermaterial=Polyamid, Leitermaterial=Phosphorbronze, Material d. Beschichtung=Gold über Nickel, HF-Steckverbinder der A-Serie=U.FL, HF-Steckverbinder der B-Serie=U.FL, Konformität mit Normen=UL 94 V-0, Serien=WR-UMRF Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 3 mm | Tiefe: | 200 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 3 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544200090 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 1,51* | € 2,14* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|