| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30223277 Herst.-Nr.: 1-480720-0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gehäuse, Typ=1-480720-0, A=9.53 mm, B=21.59 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=2, Raster=5.08 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=Commercial MATE-N-LOK |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,38* | € 0,59* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,435* | € 0,97* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,5544* | € 1,1164* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,582* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|