Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder FFC/FPC, Pole - 20, 250V, 500mA, Rechter Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223210
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1734592-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder FFC/FPC, Typ=2-1734592-0, Länge=15.43 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=500 mA, Pole=20, Raster=0.5 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Flüssigkristall-Polymer, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
7505
€ 5,95*
ab € 0,6003*
€ 1,3255*
2 Tage
16776
€ 14,99*
ab € 0,478*
€ 1,518*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3255*
€ 1,57735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1787*
€ 1,40265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0087*
€ 1,20035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7803*
€ 0,92856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7403*
€ 0,88096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7003*
€ 0,83336
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6003*
€ 0,71436
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.