Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30223166 Herst.-Nr.: 2741400000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattensteckverbinder, Typ=2741400000, Alternative (Alias)=MHS 5/02 H T3 B T, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=14 A, Raster=5 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt 90°, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer-Magnesium, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Omnimate 4.0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | € 8,95* | ab € 0,26334* | € 0,45125* | | | | | 47 Tage | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,31* | € 0,534* | | | | | 19 Tage | | | 48 | | € 5,90* | ab € 0,338* | € 0,558* | | | | | 25 Tage | | | 48 | | € 5,50* | ab € 0,3425* | € 0,5725* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,5041* | € 1,085* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|