Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorband, selbstklebend, 195 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222916
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E39RS4
EAN/GTIN:
     4536854958335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Reflektorband, selbstklebend, 195 x 22 mm, Typ=E39RS4, Alternative (Alias)=E39-RS4, Art des Sensorzubehörs=Reflexionsband, Geeignet für=E3C-LDA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
33 mm
Tiefe:
232 mm
Bruttogewicht:
37,3 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541900000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,12*
€ 125,03*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,65*
€ 127,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,18*
€ 157,19*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 140,25*
€ 178,38*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 181,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,25*
€ 166,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.