Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Minigreifer-Testclip, Schwarz, 300V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222877
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5830-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexibler Minigreifer-Testclip
Flexibler Minigreifer-Testclip, Typ=5830-0, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=300 V, Nennstrom=5 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Bananenbuchse Schraube, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Thermoplast, Klemmentyp=Maxihaken, Kontaktmaterial=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 13,99*
€ 22,71*
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 23,71*
€ 5,90*
ab € 16,17*
€ 25,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.