Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerendgehäuse, Stecker, 2 Reihen, 8 Pole ,Eingabeoption C, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222265
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     969191-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Steckerendgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Steckerendgehäuse, Typ=969191-3, A=16 mm, B=25.1 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=8, Raster=5.08 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Rot, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=No, Eingabeoption=C, Entflammbarkeit=UL 94HB, Serie=Timer Connector System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
21 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
4,3 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 1,93*
Lager 115
163
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,50*
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 3,60*
1 Tag
51
1
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 4,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.