Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerendgehäuse, Stecker, 2 Reihen, 8 Pole ,Eingabeoption A, Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222263
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     969191-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Steckerendgehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Steckerendgehäuse, Typ=969191-1, A=16 mm, B=25.1 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=8, Raster=5.08 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Natur, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=No, Eingabeoption=A, Serie=Timer Connector System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,90*
€ 2,14*
Lager 115
253
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 2,14*
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 3,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-963745-2
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.