Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerendgehäuse, Stecker, 2 Reihen, 6 Pole, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222192
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-962349-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Steckerendgehäuse
amp steckverbinder
Steckerendgehäuse, Typ=1-962349-1, A=38 mm, B=20.2 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=6, Raster=5 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Nein, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=No, Serie=Timer Connector System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
38 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,50*
10
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,69*
Lager 115
1285
5
€ 5,95*
ab € 1,0848*
€ 2,488*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0564*
€ 2,44712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8364*
€ 2,18532
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3848*
€ 1,64791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3348*
€ 1,58841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2848*
€ 1,52891
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0848*
€ 1,29091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.