Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 28V, 10 A, Schliesser, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221716
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     471002268143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein/aus
wippenschalter
Wippschalter, Typ=471002268143, Breite=19.8 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=20.2 mm, Höhe=28.3 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=28 V, Länge=19.8 mm, Pole=1, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Schwarz), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Konformität mit Normen=UL Listed, Kontaktstrom=10 A, Serien=WS-RSTV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
29 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,37*
Lager 115
37
1
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,18*
2 Tage
173
1
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 4,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.