| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30221405 Herst.-Nr.: 60670-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Aluminiumband ohne Folie, Typ=60670-00000-00, Breite=25 mm, Dicke=0.125 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=10 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=160 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Silber, Bandstützmaterial=Aluminium, Bandtyp=General Purpose, Klebstoff=Acryl |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 48 | | € 7,90* | ab € 5,34* | € 7,61* | | | | | | | | 48 | | € 4,90* | ab € 6,24* | € 7,77* | | | | | 7 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 5,35* | € 7,81* | | | | | 2 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 6,68* | € 8,01* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,61* | € 13,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1722* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|