Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumband mit Folie, 50mm x 50m, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221398
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60632-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminiumband mit Folie, Typ=60632-00000-00, Breite=50 mm, Dicke=65 µm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=8 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=160 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Silber, Bandstützmaterial=Aluminium, Bandtyp=General Purpose, Klebstoff=Acryl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
51 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
490 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7607199075
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 6,80*
24 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,89*
28 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 6,99*
3 Tage
1000
24
€ 6,99*
ab € 5,7949*
€ 7,0249*
Lager 115
17
1
€ 5,95*
ab € 11,11*
€ 16,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2222* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.