Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Schliesser 70A DC 12V 90Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221377
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1414122-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Relais
Kfz-Relais, Typ=1-1414122-0, Alternative (Alias)=V23136-J1004-X050, Breite=32.4 mm, Höhe=54.2 mm, Länge=35.2 mm, Schaltspannung=12 V, Schaltstrom=70 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=90 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Steckmontage, Serien=F7A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
33 mm
Tiefe:
79 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.