Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 10A 198 ... 264V IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220870
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3540240000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=3540240000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=10 A, Eingangsspannung min. – AC=198 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Schutzart=IP44, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=3540
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
1720 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,48*
€ 275,14*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 209,50*
€ 295,36*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 264,51*
€ 323,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,36*
€ 351,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,88*
€ 283,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.