Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 2.5A 90 ... 264V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220864
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2440000224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=2440000224, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=200 Ah, Kapazität, min.=20 Ah, Ausgangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Schutzart=IP67, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=2440
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
1302 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 150,89*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 170,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.