Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GNSS-Antenne GPS / Galileo 15 dBi 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220218
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     AP.10H.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
GNSS-Antenne, Typ=AP.10H.01, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=4 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=-888, Länge=10 mm, Material=Keramik, Montageart=SMT, Polarisierung=RHCP, VSWR=2:1, Frequenzbandbereich=1.575 GHz, Kompatible GNSS-Netzwerke=GPS Galileo, Verstärkung=15 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: GNSS-Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
65
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 24,46*
1 Tag
108
€ 14,99*
ab € 14,84*
€ 28,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.