Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Anschlussklemme, Buchse, 2A, 300V, Anzahl Kontakte - 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219809
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     252-307
EAN/GTIN:
     4055143959001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Anschlussklemme, Typ=252-307, A=24.5 mm, Anzahl Kontakte=7, B=11 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, C=11.8 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=2 A, Raster=3.5 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Horizontal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=252
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
13 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, wago federleiste, federleiste, Leiterplatten-Anschlussklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,93695*
€ 1,09695*
100
€ 5,46*
ab € 0,9864*
€ 1,2264*
100
Frei Haus
ab € 1,0267*
€ 1,2667*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,0766*
€ 1,3266*
Lager 115
10
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
243-131
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.