| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30219806 Herst.-Nr.: 252-304 EAN/GTIN: 4055143959421 |
| | |
|
| | |
| Leiterplatten-Anschlussklemme, Typ=252-304, A=14 mm, Anzahl Kontakte=4, B=11 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, C=11.8 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=2 A, Raster=3.5 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Horizontal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=252 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,54817* | € 0,70817* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,5828* | € 0,7528* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5943* | € 0,7643* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,6353* | € 0,8153* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,15* | € 2,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|