Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 10Ohm 1% Dickschicht 500mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219525
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM1206-FX-10R0ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Shunt, Typ=CRM1206-FX-10R0ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.65 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=500 mW, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0153*
€ 0,0204*
5000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0261*
100
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0306*
Lager 115
9700
100
€ 5,95*
ab € 0,0286*
€ 0,0551*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
CRGH1206F10R
ab € 0,0175*
Ähnlich
Vishay
CRCW120610R0FKEAHP
ab € 0,0203*
Ähnlich
Walsin
WF12P10R0FTL
ab € 0,0191*
Ähnlich
Walsin
WF12P10R0FTL
ab € 0,0136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.