Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 33Ohm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219512
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-33R0ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0603-FX-33R0ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=33 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
23000
500
€ 5,95*
ab € 0,00549*
€ 0,01092*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
1 Tag
19333
10
€ 14,99*
ab € 0,00283*
€ 0,01446*
300
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0169*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01092*
€ 0,01299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00948*
€ 0,01128
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00812*
€ 0,00966
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0079*
€ 0,0094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00739*
€ 0,00879
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060333R0FKEA
ab € 0,00379*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X33R0FTL
ab € 0,00223*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF33R0V
ab € 0,0061*
Ähnlich
Panasonic
ERJU03F33R0V
ab € 0,0131*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-33RFT5
ab € 0,00843*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0733RL
ab € 0,00516*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0733RL
ab € 0,00143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.