Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung 25Ohm 1% 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219403
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     TGHEV25R0FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
ohmite leistungswiderstand
Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung, Typ=TGHEV25R0FE, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=17 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=6 mm, Länge der Einheit=35 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung=1 kV, Temperaturkoeffizient (±)=250 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=25 Ω, Anschlussart=Lötpads, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=THE
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.