Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung 1Ohm 1% 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219402
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     TGHEV1R00FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
ohmite leistungswiderstand
Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung, Typ=TGHEV1R00FE, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=17 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=6 mm, Länge der Einheit=35 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung=1 kV, Temperaturkoeffizient (±)=250 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Lötpads, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=THE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 27,76*
2 Tage
40
€ 14,99*
ab € 20,06*
€ 52,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.