Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung 100Ohm 1% 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219398
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     TGHEV100RFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
ohmite leistungswiderstand
Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung, Typ=TGHEV100RFE, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=17 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=6 mm, Länge der Einheit=35 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung=1 kV, Temperaturkoeffizient (±)=250 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=THE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand mit Kühlkörpervorbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.