| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30218909 Herst.-Nr.: REX12-TA1-107-DC24V-4A-CL2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronischer Stromkreisschutz, 1 Kanal, Klasse 2, Typ=REX12-TA1-107-DC24V-4A-CL2, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=4 A, Tiefe=98.5 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20 IP30, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 IEC 60529, Serien=REX Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 16 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 56 g | Breite: | 83 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536201090 |
|
| | |
| | | |
| |