Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialmodul - LOAD, 20A, 800V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218901
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     PM12-T02-00-LOAD-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potenzialmodul - LOAD
Potenzialmodul – LOAD, Typ=PM12-T02-00-LOAD-20A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=800 V, Nennstrom=20 A, Tiefe=98 mm, Art des Anschlusskontakts=Einschub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
52,5 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 22,51*
€ 31,15*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 34,08*
1
€ 3,90*
ab € 25,45*
€ 34,96*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 54,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.