| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30218898 Herst.-Nr.: ESX10-TD-101-DC24V-X280 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einstellbarer elektronischer Stromkreisschutz, Typ=ESX10-TD-101-DC24V-X280, Anziehmoment – Schraubentyp max.=1.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=1.5 Nm, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=10 A, Tiefe=83 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, Serien=ESX10 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,26* | € 145,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,49* | € 146,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,82* | € 151,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|