Einstellbarer elektronischer Stromkreisschutz, Typ=ESX10-TD-101-DC24V-X278, Anziehmoment – Schraubentyp max.=1.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=1.5 Nm, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=2 A, Tiefe=83 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, Serien=ESX10 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 12 mm | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 70 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536201090 |
|