Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Stromkreisschutz, 10A, 500V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218890
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-TA-100-DC24V-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Stromkreisschutz
Elektronischer Stromkreisschutz, Typ=ESX10-TA-100-DC24V-10A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=1.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=1.5 Nm, Breite=12.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=10 A, Tiefe=83 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, Serien=ESX10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 67,21*
€ 85,94*
Lager 115
7
1
Frei Haus
ab € 94,09*
€ 131,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.