Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Stromkreisschutz, 10A, 500V, IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218889
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-S127-DC24V-1A-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Stromkreisschutz
Elektronischer Stromkreisschutz, Typ=ESX10-S127-DC24V-1A-10A, Anziehmoment – Schraubentyp max.=-999, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=12.5 mm, Höhe=70 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=-999, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=500 V, Nennstrom=10 A, Tiefe=60 mm, Art des Anschlusskontakts=Steckanschlüsse, 6.3 x 0.8 mm, Auslösemechanismus=Elektronisch, Montageart=Steckmontage, Überspannungskategorie=-999, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=UL Listed EN 61000-6-2 EN 61000-6-3, Serien=ESS30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
39,3 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,71*
€ 77,31*
Frei Haus
ab € 60,91*
€ 78,82*
Lager 115
77
Frei Haus
ab € 109,86*
€ 150,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.