Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschmontage, 4mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217914
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DAMF-Q12-16
EAN/GTIN:
     4052568276201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
Flanschmontage, Typ=DAMF-Q12-16, Alternative (Alias)=4965019, Breite=4 mm, Höhe=56 mm, Länge=59 mm, Aufnahmeschaft=Flansch, Geeignet für=DRVS-Stellglieder, Material Zubehör=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307910090
Weitere Suchbegriffe: Flanschmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 25,71*
€ 34,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,06*
€ 35,62*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,03*
€ 39,07*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 48,89*
€ 8,95*
ab € 37,74*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.