Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, 10mH, 105mOhm, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216304
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744824310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Gleichtakt-Netzleitungsdrossel, Typ=744824310, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Induktivität=10 mH, Länge=27.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=105 mΩ, Nennstrom=3 A, Sättigungsstrom=-999, Toleranz (±)=30 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Verpackung=Bulk, Serien=WE-CMB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
23,5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: ringkerndrossel 3a, drosselspule, Gleichtakt-Netzleitungsdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,72*
1 Tag
50
1
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 7,26*
Lager 115
10
1
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.