Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alchitry Ft Element USB-C-Erweiterungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216169
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-17526
EAN/GTIN:
     845156011124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alchitry Ft Element USB-C-Erweiteru...
Alchitry Ft Element USB-C-Erweiterungsboard, Typ=DEV-17526, Breite=45 mm, Höhe=-999, Länge=65 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Alchitry, Produktart=Erweiterungsplatine, Schnittstellen=USB-C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
9 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.