Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-poliges flexibles Qwiic-Überbrückungskabel, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216142
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     CAB-17261
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-poliges flexibles Qwiic-Überbrück...
4-poliges flexibles Qwiic-Überbrückungskabel, 150 mm, Typ=CAB-17261, Höhe=-999, Länge=150 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Produktart=Kabel, Schnittstellen=JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.