Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, Design-Kit, 221 Artikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215348
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     499001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter, Design-Kit, 221 Artikel
Schalter, Design-Kit, 221 Artikel, Typ=499001, Höhe=-888, Länge=-888, Art des Zubehörs Schalterkomponente=Zubehörsatz, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
725 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.