Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 mm Buchsensteckverbinder, Stecker, Rot, 150A, Pole - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215284
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLPIRB35CPSR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder
8 mm Buchsensteckverbinder, Typ=SLPIRB35CPSR1, Alternative (Alias)=C10-731950-231, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=2 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=35 mm², Nennspannung=1 kV, Nennstrom=150 A, Pole=1, Anschlussart=Crimp, Farbe=Rot, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Serie=Surlok Plus
Weitere Suchbegriffe: 8 mm Buchsensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
99
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 14,99*
€ 8,95*
ab € 9,53*
€ 21,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SLPIPB35BSO1 / C10-731951-001
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.