Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LoRa-E5-Modul STM32WLE5JC mit integriertem ARM Cortex-M4, 868 MHz, 915 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214485
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     317990687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LoRa-E5-Modul STM32WLE5JC mit integ...
LoRa-E5-Modul STM32WLE5JC mit integriertem ARM Cortex-M4, 868 MHz, 915 MHz, Typ=317990687, Breite=12 mm, Höhe=-999, Länge=12 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Konnektivität, drahtlos=LoRa®, Produktart=Kommunikationsmodul, Schnittstellen=UART RF I²C ADC SPI GPIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.