Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckwerkzeug für Crimpkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214368
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
Einsteckwerkzeug für Crimpkontakte, Typ=09990000847, Aufnahmeschaft=Werkzeuge, Für den Einsatz mit=Han 1A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeug für Crimpkontakte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 19,36*
1
€ 5,46*
ab € 18,61*
€ 25,21*
8 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 20,0791*
€ 27,0291*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,0791*
€ 27,0291*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.