Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entnahmewerkzeug, 09990000809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214365
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Crimpstecker
harting ausziehwerkzeug
crimpstecker
Entnahmewerkzeug, Typ=09990000809, Aufnahmeschaft=Werkzeuge, Für den Einsatz mit=Han 1A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Entnahmewerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,89*
€ 62,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,6807*
€ 62,1107*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 84,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.