Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastung, 09100005300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214321
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100005300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
harting zugentlastung
Zugentlastung, Typ=09100005300, Aufnahmeschaft=Zugentlastung, Für den Einsatz mit=Han 1A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
117 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,3282*
€ 2,0382*
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,49*
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 3,71*
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.