Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasthebel, 09100005200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214320
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09100005200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsbügel
harting verriegelungsbügel
Rasthebel, Typ=09100005200, Aufnahmeschaft=Rasthebel, Für den Einsatz mit=Han 1A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3,9 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Rasthebel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01202*
€ 1,56202*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1017*
€ 1,5817*
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,78*
1
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,04*
Lager 115
11
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.