| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30213937 Herst.-Nr.: RC0603FR-075K6L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-075K6L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5.6 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 1 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0015* | € 0,00228* | | | | | | | | 5000 | | € 4,00* | ab € 0,00144* | € 0,00231* | | | | | 1 Tag | | | 5000 | | € 14,99* | ab € 0,00275* | € 0,00537* | | | | Lager 115 | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,00294* | € 0,00668* | | | | | | | | | 5000 | | € 8,95* | ab € 0,0102* | € 0,0133* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|