Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 200kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213890
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-07200KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-07200KL, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=200 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,0028*
Lager 115
20500
500
€ 5,95*
ab € 0,00265*
€ 0,00607*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0136*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,016*
100
€ 5,90*
ab € 0,00356*
€ 0,04502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00426*
€ 0,00507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00382*
€ 0,00455
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00379*
€ 0,00451
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00332*
€ 0,00395
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00327*
€ 0,00389
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00265*
€ 0,00315
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 3,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-2003ELF
ab € 0,00194*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF2003V
ab € 0,00539*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603200KFKEA.
ab € 0,00641*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603200KFKTA
ab € 0,0152*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-07200KP
ab € 0,00376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.