Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 1.8kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213886
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-071K8L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=RC0603FR-071K8L, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.8 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00173*
€ 0,00268*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00129*
€ 0,00272*
45 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00181*
€ 0,004*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,00294*
€ 0,00636*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,00536*
€ 0,00638
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00449*
€ 0,00534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00431*
€ 0,00513
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00294*
€ 0,0035
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1801FTL
ab € 0,00407*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1801FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1801FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1801FTL
ab € 0,00275*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K80FKEA
ab € 0,00641*
Ähnlich
Vishay
CRCW06031K80FKEA.
ab € 0,00638*
Ähnlich
Walsin
WR06X1801FTL
ab € 0,00296*
Ähnlich
Walsin
WR06X1801FTL
ab € 0,00078*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-071K8P
ab € 0,00377*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.