| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30213670 Herst.-Nr.: OD8025-24HB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=OD8025-24HB, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=80 mm, Durchflussrate=68 m³/h, Gebläsedrehzahl=3100 min -1 , Geräuschpegel=35 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=100 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=OD8025 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 98 mm | Bruttogewicht: | 91 g | Breite: | 98 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8414592590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,05* | € 23,90* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,43* | € 27,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|