Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter-Filter 30PPI 6.6mm PU-Schaum 80 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213621
Hersteller:
     Orion Fans
Herst.-Nr.:
     GRM80-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfter-Filter 30PPI
Lüfter-Filter 30PPI, Typ=GRM80-30, Breite=80 mm, Dicke=6.6 mm, Länge=80 mm, Filtermaterial=PU-Schaum, Leistenmaterial=ABS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
84 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.