Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutz für Lüfter 254 mm 254 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213610
Hersteller:
     Orion Fans
Herst.-Nr.:
     G254-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterschutz für Lüfter 254 mm
Lüfterschutz für Lüfter 254 mm, Typ=G254-10P, Abstand Schraubenbohrungen=4.6 mm, Aussenmass Breite=222.3 mm, Aussenmass Höhe=6.35 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=254 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
254 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
254 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
19
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 7,22*
2 Tage
116
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 17,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.