Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW, 100Ohm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213578
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603AFX-1000ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CR0603AFX-1000ELF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=3 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00275*
€ 0,00427*
Lager 115
10600
100
€ 5,95*
ab € 0,00651*
€ 0,01382*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0139*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01382*
€ 0,01645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01205*
€ 0,01434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01029*
€ 0,01225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00926*
€ 0,01102
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00811*
€ 0,00965
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00756*
€ 0,009
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00651*
€ 0,00775
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,382* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.